Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361302201 Fyrkantig huvudkontakt 3 tum smidd stål | AF9DGZ 29VC87

ANVIL 0361302201 Square Head Plug 3 tums smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF9DGZ Modell: 0361302201Korsreferens: 29VC87
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
1 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypMNPT
ByggFastämne
Max. Tryck3000 psi
Antal hål0
Utanför Dia.3"
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)4.9
Fartygets längd (cm)4.9
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361300205 Fyrkantig plugg 1/8 tum smidd stål | AF9DGT 29VC77 03613002059 / 32 "1 / 8 "38SEK
ANVIL 0361300403 Fyrkantig huvudplugg 1/4 tum smidd stål | AF9DGU 29VC78 03613004033 / 8 "1 / 4 "38SEK
ANVIL 0361300601 Fyrkantig plugg 3/8 tum smidd stål | AF9DGV 29VC79 03613006017 / 16 "3 / 8 "38SEK
ANVIL 0361301401 Fyrkantig huvudplugg 1-1 / 4 tum smidd stål | AF9DGW 29VC83 03613014011.25 "1.25 "164SEK
ANVIL 0361301807 Fyrkantig huvudkontakt 2 tum smidd stål | AF9DGX 29VC85 03613018072"2"309SEK
ANVIL 0361302003 Plugg med fyrkantigt huvud 2-1 / 2 tum smidd stål | AF9DGY 29VC86 03613020032.5 "2.5 "736SEK
ANVIL 0361302409 Square Head Plug 4 Inch Forged Steel | AF9DHA 29VC88 03613024094"4"1 768 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361302201 Square Head Plug 3 tums smidd stål
1 216 kr /enhet