Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361326200 Runt huvudplugg 2 tum smidd stål | AF9DHR 29VD10

ANVIL 0361326200 Round Head Plug 2 tums smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF9DHR Modell: 0361326200Korsreferens: 29VD10
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund huvudplugg
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypMNPT
ByggFastämne
Max. Tryck3000 psi
Antal hål0
Utanför Dia.2.375 "
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3995
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.05
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361324809 Rund huvudplugg 1/4 tum smidd stål | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "62SEK
ANVIL 0361325004 Rund huvudplugg 3/8 tum smidd stål | AF9DHK 29VD04 03613250043000 psi11 / 16 "3 / 8 "61SEK
ANVIL 0361325202 Round Head Plug 1/2 tums smidd stål | AF9DHL 29VD05 03613252023000 psi27 / 32 "1 / 2 "50SEK
ANVIL 0361325400 Rund huvudplugg 3/4 tum smidd stål | AF9DHM 29VD06 03613254003000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "58SEK
ANVIL 0361325608 Rund huvudplugg 1 tum smidd stål | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"85SEK
ANVIL 0361325806 Rund huvudplugg 1-1 / 4 tum smidd stål | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11 / 16 "1.25 "189SEK
ANVIL 0361326002 Round Head Plug 1-1/2 tums smidd stål | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 psi1-29 / 32 "1.5 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361326200 Round Head Plug 2 tums smidd stål
311SEK /enhet