WATTS LFFBV-3-Press-M1 Series fullport kulventiler


Filter
monterade: Ja , Kulmaterial: Förkromad mässing , Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering mässing , Kontrolltyp: Spakhandtag , Inloppsanslutning: Presse , Inloppstyp: Presse , Mfr. Serier: LFFBV-3-PRESS-M1 , Uttagsanslutning: Presse , Uttagstyp: Presse , Porttyp: full , Sätesmaterial: Jungfru PTFE , Skaftmaterial: Mässing , Stamtyp: Nedåtriktad utblåsningssäkerhet , Ventildesign: 2-Piece
StilModellInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFFBV-3-PRESS-M1 1
1"250 ° F32 ° F1"505 SEK
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2
1-1 / 2 "250 grader F32 grader F1-1 / 2 "1 210 SEK
C
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4
1-1 / 4 "250 grader F32 grader F1-1 / 4 "852 SEK
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1/2
1 / 2 "250 grader F32 grader F1 / 2 "292 SEK
B
LFFBV-3-PRESS-M1 2
2"250 grader F32 grader F2"2 071 SEK
C
LFFBV-3-PRESS-M1 3/4
3 / 4 "250 grader F32 grader F3 / 4 "393 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?