Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361330103 Hexbussning 3/8 tum x 1/8 tum smidd stål | AF9DHU 29VD12

ANVIL 0361330103 Hexbussning 3/8 tum x 1/8 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF9DHU Modell: 0361330103Korsreferens: 29VD12
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.11 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 8"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.68
Fartygets längd (cm)1.68
Fartygets bredd (cm)1.75
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellKlassAnslutningstypHexstorlekUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0361331101 Sexkantsbussning Smidd stål 1 tum x 1/4 tum | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1 / 4"-20 grader till 150 grader F.105SEK
ANVIL 0361331309 Sexkantsbussning Smidd stål 1 tum x 1/2 tum | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1 / 2"-20 grader till 150 grader F.104SEK
ANVIL 0361331408 Hexbussning smidd stål 1 tum x 3/4 tum | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3 / 4"-20 grader till 150 grader F.110SEK
ANVIL 0361332901 Sexkantsbussning Smidd stål 2 tum x 1/4 tum | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1 / 4"-20 grader till 150 grader F.289SEK
ANVIL 0361333107 Sexkantsbussning Smidd stål 2 tum x 1/2 tum | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1 / 2"-20 grader till 150 grader F.290SEK
ANVIL 0361333206 Sexkantsbussning Smidd stål 2 tum x 3/4 tum | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3 / 4"-20 grader till 150 grader F.290SEK
ANVIL 0361333305 Sexkantsbussning Smidd stål 2 tum x 1 tum | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 grader till 150 grader F.303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361330103 Hexbussning 3/8 tum x 1/8 tum smidd stål
51SEK /enhet