Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1/4 tum smidda stål | AF9CVH 29VD83

ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1 / 4 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF9CVH Modell: 0361530801Korsreferens: 29VD83

Få det Maj 20, Måndag
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLug Union
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Hexstorlek3-25 / 64 "
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.3-23 / 64 "
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)7.32
Fartygets längd (cm)7.32
Fartygets bredd (cm)8.53
HS-kod7307199030

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361531007 Lug Union 1-1 / 2 tum smidd stål | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "890SEK
ANVIL 0361531205 Lug Union 2 tums smidd stål | AF9CVK 29VD85 03615312054-27 / 64 "4-27 / 64 "2"1 203 kr
ANVIL 0361531403 Lug Union 2-1 / 2 tum smidd stål | AF9CVL 29VD86 03615314035-15 / 64 "5-3 / 13 "2.5 "2 077 kr
ANVIL 0361531601 Lug Union 3 tum smidd stål | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"2 888 kr
ANVIL 0361530207 Lug Union 1/2 tums smidd stål | AF9DKH 29VD80 03615302071-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "421SEK
ANVIL 0361530405 Lug Union 3/4 tum smidd stål | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "423SEK
ANVIL 0361530603 Lug Union 1 tum smidd stål | AF9DKK 29VD82 03615306032-25 / 32 "2-25 / 32 "1"617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361530801 Lug Union 1-1 / 4 tum smidd stål
914SEK /enhet