Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362025405 Fig 2152 Pipe Tee, 3/4 tum Nominell, Stål, Svartoxidfinish | AF9DLT 29VE18

ANVIL 0362025405 Fig 2152 Pipe Tee, 3/4 tum nominell, stål, svartoxidfinish

Finns i lager
Artikel: AF9DLT Modell: 0362025405Korsref.: 29VE18
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål3
Utanför Dia.1.5 "
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.51
HS-kod7307923030

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0306027202 T-shirt 1-1/2 tum | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-1.5 "125 psi9 075 kr
ANVIL 0306027400 Tee 2 tum | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-2"125 psi4 686 kr
ANVIL 0306027608 Tee 2-1 / 2 tum | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-2.5 "125 psi6 958 kr
ANVIL 0306027806 T -shirt 3 tum | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-3"125 psi5 058 kr
ANVIL 0306031808 T-shirt 3 X 3 X 2 tum | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-3 "x 3" x 2 "125 psi11 499 kr
ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 tums ytterdiameter, FNPT-anslutning, klass 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 grader till 550 grader F.Härdat stål3000Gängad3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 grader F3 035 kr
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 tums rör | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 grader till 550 grader F.Härdat stål3000Gängad3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 grader F5 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362025405 Fig 2152 Pipe Tee, 3/4 tum nominell, stål, svartoxidfinish
239SEK /enhet