Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362026007 3000 lbs.Pipe Tee, Socket Weld End Style, Black Oxide Finish | AF9DLW 29VE21

ANVIL 0362026007 3000 lbs. Rör-T-stycke, Socket Weld End Style, Black Oxide Finish

Finns i lager
Artikel: AF9DLW Modell: 0362026007Korsref.: 29VE21
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
692SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål3
Utanför Dia.2.5 "
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.278
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)9.86
HS-kod7307923030

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0306027202 T-shirt 1-1/2 tum | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-1.5 "125 psi9 609 kr
ANVIL 0306027400 Tee 2 tum | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-2"125 psi5 017 kr
ANVIL 0306027608 Tee 2-1 / 2 tum | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-2.5 "125 psi7 264 kr
ANVIL 0306027806 T -shirt 3 tum | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-3"125 psi5 416 kr
ANVIL 0306031808 T-shirt 3 X 3 X 2 tum | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 grader till 150 grader F.Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.-3 "x 3" x 2 "125 psi12 311 kr
ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 tums ytterdiameter, FNPT-anslutning, klass 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 grader till 550 grader F.Härdat stål3000Gängad3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 grader F3 363 kr
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 tums rör | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 grader till 550 grader F.Härdat stål3000Gängad3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 grader F5 749 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362026007 3000 lbs. Rör-T-stycke, Socket Weld End Style, Black Oxide Finish
692SEK /enhet