Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362060808 FIG 2154 Pipe Coupling, Forged Steel, Black Oxide Finish | AF9DMN 29VE38

ANVIL 0362060808 FIG 2154 Rörkoppling, smidd stål, svartoxidfinish

Finns i lager
Artikel: AF9DMN Modell: 0362060808Korsref.: 29VE38
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.1-27 / 64 "
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)3.51
Fartygets bredd (cm)3.61
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0310538004 Kopplingsbart järn 300 1/4 tum Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1 / 4 "300 psi235SEK
ANVIL 0310538202 Koppling formbart järn 300 3/8 tum Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-3 / 8 "300 psi234SEK
ANVIL 0310538400 Kopplingsbart järn 300 1/2 tum Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1 / 2 "300 psi261SEK
ANVIL 0310538608 Koppling formbart järn 300 3/4 tum Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-3 / 4 "300 psi301SEK
ANVIL 0310538806 Kopplingsbart järn 300 1 tum Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1"300 psi340SEK
ANVIL 0310539002 Kopplingsbart järn 300 1-1 / 4 tum | AA4DGM 12G065 0310539002-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-1.25 "300 psi431SEK
ANVIL 0310539200 Kopplingsbart järn 300 1-1 / 2 tum | AA4DGN 12G066 0310539200-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-1.5 "300 psi604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362060808 FIG 2154 Rörkoppling, smidd stål, svartoxidfinish
115SEK /enhet