Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362211401 Reduceringsinsats 1-1 / 2 tum x 1-1 / 4 tum | AF9DQH 29VF26

ANVIL 0362211401 Reduceringsinsats 1-1 / 2 tum x 1-1 / 4 tum

Finns i lager
Artikel: AF9DQH Modell: 0362211401Korsreferens: 29VF26
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerinsats
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)4.27
Fartygets längd (cm)4.27
Fartygets bredd (cm)5.03
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0362206807 Reducerinsats 1-1/4 tum x 3/8 tum | AF9DQA 29VF19 03622068071-1/4" x 3/8"248SEK
ANVIL 0362207201 Reducerinsats 1-1/ 4 tum x 1/2 tum | AF9DQB 29VF20 03622072011-1/4" x 1/2"253SEK
ANVIL 0362207607 Reduktionsinsats 1-1 / 4 tum x 3/4 tum | AF9DQC 29VF21 03622076071-1/4" x 3/4"253SEK
ANVIL 0362210205 Reducerinsats 1-1/ 2 tum x 1/2 tum | AF9DQE 29VF23 03622102051-1/2" x 1/2"315SEK
ANVIL 0362210601 Reduceringsinsats 1-1 / 2 tum x 3/4 tum | AF9DQF 29VF24 03622106011-1/2" x 3/4"322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362211401 Reduceringsinsats 1-1 / 2 tum x 1-1 / 4 tum
319SEK /enhet