Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500009246 FIG 94 Wide Throat Top Beam Clamp, segjärn, 3/4 i stång | AD8CZH 4HYG8

ANVIL 0500009246 FIG 94 Bredhals-toppbalkklämma, segjärn, 3/4 i stång

Finns i lager
Artikel: AD8CZH Modell: 0500009246Korsreferens: 4HYG8
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBred klämma för strålkastare
FinishEnkel
Längd2"
MaterialFormbart järn
Max. Ladda1600 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek3 / 4 "
TypC-Type

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Takinstallationer med svängbjälklagstypkonstruktion eller för fastsättning på den övre flänsen av strukturformer där den vertikala hängstången krävs för att vara förskjuten från flänsens kant och där tjockleken på bjälken eller flänsen inte överstiger 1 5 /

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialMax. LaddaStångstorlekPris
ANVIL 0500009238 Toppbalk C-klämma med låsmutter, segjärn, bred hals | AD8CZF 4HYG6 0500009238EnkelFormbart järn1200 lb5 / 8 "200SEK
ANVIL 0500010210 FIG 94 C-klämma, 5/8 instång, 1200 lb, bred hals, toppbalk | AD8CZG 4HYG7 0500010210Zink-pläteradGalvaniserat stål1200 lb5 / 8 "240SEK
ANVIL 0500010236 FIG 94 Top Beam C-Clamp, bred hals, galvaniserad, 1600 lb | AD8CZJ 4HYG9 0500010236Zink-pläteradGalvaniserat stål1600 lb3 / 4 "284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500009246 FIG 94 Bredhals-toppbalkklämma, segjärn, 3/4 i stång
235SEK /enhet