Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500250147 Justerbar bygel, hängrör, 10 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE4NCK Modell: 0500250147Korsreferens: 5LWX8

Få det Maj 20, Måndag
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
1 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgaffel
FinishEnkel
Längd15 11 / 16 "
MaterialKolstål
Max. Ladda3600 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek10 "
Stångstorlek7 / 8 "
TypJusterbar
Bredd11.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStångstorlekStorlekBreddPris
ANVIL 0500250105 Justerbar bygel, hängare, 1430 pund. Max belastning, 5/8 tums stång | AE4NCG 5LWX5 05002501058.187 "Kolstål1430 lb4"5 / 8 "-4.8 "421SEK
ANVIL 0500250121 Justerbar sprint, stål, 10-9/16 tums längd, slät finish | AE4NCH 5LWX6 050025012110 9 / 16 "Kolstål1940 lb6"3 / 4 "-6.9 "625SEK
ANVIL 0500250139 Justerbar gaffel, stål, hängare, kol, 3/4 tumsstång | AE4NCJ 5LWX7 050025013913.187 "Kolstål2000 lb8"3 / 4 "-9.05 "732SEK
ANVIL 0500250154 Justerbar bygel, hängrör, 12 tums storlek | AE4NCL 5LWX9 050025015418 11 / 16 "Kolstål3800 lb.12 "7 / 8 "-13.2 "1 474 kr
ANVIL 0500401005 Justerbar sprint, galvaniserat stål, 3/4 tums storlek | BT8GWL 0500401005-------175SEK
RFQ
ANVIL 0500380043 Justerbar sprint, galvaniserat stål, 12 tums storlek | BT8KMY 0500380043-------1 319 kr
RFQ
ANVIL 0500380027 Justerbar sprint, galvaniserat stål, 8 tums storlek | BT8LKF 0500380027-------627SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500250147 Justerbar bygel, hängrör, 10 tums storlek
1 047 kr /enhet