Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500300660 Rör/ledningshängare Pipe 2 1/2 In | AD8CXD 4HYA2

ANVIL 0500300660 Rör/ledningshängare Pipe 2 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD8CXD Modell: 0500300660Korsreferens: 4HYA2

Få det Maj 17, Fredag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRör / ledningshängare
FinishZink-pläterad
Längd5 11 / 16 "
MaterialKolstål
Max. Ladda500 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2-1 / 2 "
Stångstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Särskilda funktioner: Kan hängas upp av hängstång eller fästas på väggen. T-spår i hängaren gör att sidobulten kan installeras efter installation och inställning av röret.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekPris
ANVIL 0500300603 Rör/ledningshängare Pipe 1/2 In | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400 lb1 / 2 "3 / 8 "55SEK
ANVIL 0500300611 Rör/ledningshängare Pipe 3/4 In | AD8CVG 4HXZ6 05003006113.625 "400 lb3 / 4 "3 / 8 "57SEK
ANVIL 0500300629 Rör/ledningshängare Pipe 1 In | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400 lb1"3 / 8 "50SEK
ANVIL 0500300637 Rör/ledningshängare Pipe 1 1/4 In | AD8CVJ 4HXZ8 05003006373.875 "400 lb1-1 / 4 "3 / 8 "57SEK
ANVIL 0500300645 Rör/ledningshängare Pipe 1 1/2 In | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400 lb1-1 / 2 "3 / 8 "54SEK
ANVIL 0500300652 Rör/ledningshängare Pipe 2 In | AD8CXC 4HYA1 05003006524 11 / 16 "400 lb2"3 / 8 "68SEK
ANVIL 0500300678 Rör/ledningshängare Pipe 3 In | AD8CXE 4HYA3 05003006786 5 / 16 "500 lb3"1 / 2 "140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500300660 Rör/ledningshängare Pipe 2 1/2 In
135SEK /enhet