Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500303003 Beam Clamp C-typ Stång, 3/8 tums storlek | AD8CYR 4HYF1

ANVIL 0500303003 Beam Clamp C-typ Stång, 3/8 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8CYR Modell: 0500303003Korsreferens: 4HYF1
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
FinishZink-pläterad
Längd1.75 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Ladda400 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek3 / 8 "
TypC-Type

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fastsättning på W- och M-balkar

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialMax. LaddaStångstorlekPris
ANVIL 0500303011 C-typ balkklämma, formbart järn, storlek 1/2 tum | AD8CYT 4HYF2 0500303011Zink-pläterad1.75 "Galvaniserat stål400 lb1 / 2 "108SEK
ANVIL 0500008024 C-typ balkklämma, 60 In-lb vridmoment, 5/8 tumsstång | AD8CZC 4HYG2 0500008024Enkel2"Formbart järn440 lb5 / 8 "105SEK
ANVIL 0500008032 Beam Clamp, C-Type, 3/4 tums stångstorlek, 500 lb | AD8CZE 4HYG4 0500008032Enkel2"Formbart järn500 lb3 / 4 "145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500303003 Beam Clamp C-typ Stång, 3/8 tum storlek
118SEK /enhet