Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500303029 Beam Clamp Rod Size 5/8 tums galvaniserat stål | AD8CYV 4HYF4

ANVIL 0500303029 Strålklämstång Storlek 5/8 tum galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AD8CYV Modell: 0500303029Korsreferens: 4HYF4
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
FinishZink-pläterad
Längd2"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Ladda440 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek5 / 8 "
TypC-Type

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7325995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fastsättning på W- och M-balkar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaStångstorlekPris
ANVIL 0500303037 Strålklämstång storlek 3/4 tum galvaniserat stål | AD8CYX 4HYF6 05003030372"500 lb3 / 4 "199SEK
ANVIL 0500305008 Strålklämstång storlek 3/8 tum galvaniserat stål | AD8CYZ 4HYF8 05003050081.75 "400 lb3 / 8 "98SEK
ANVIL 0500305024 Beam Clamp Rod Size 5/8in Galvanized Steel | AD8CZD 4HYG3 05003050242"440 lb5 / 8 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500303029 Strålklämstång Storlek 5/8 tum galvaniserat stål
180SEK /enhet