Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500381041 Enkelt håls lindningsbandsrör 1 1/4 In | AD8CXT 4HYC6

ANVIL 0500381041 Enkelt håls lindningsbandsrör 1 1/4 in

Finns i lager
Artikel: AD8CXT Modell: 0500381041Korsreferens: 4HYC6
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhålsrem
Längd3"
MaterialGalvaniserat stål
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För CPVC-rör i horisontell position på botten av strukturella träbjälkar och stål 20 mätare med hängflik i endast uppåtläge. Kan också användas som en guide för att begränsa rörelse av vertikalt CPVC-rör med fliken i horisontell position.

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
ANVIL 0500381009 Enkelt håls lindningsbandsrör 3/4 in | AD8CXQ 4HYC4 05003810092.5 "3 / 4 "33SEK
ANVIL 0500381025 Enkelt hål Wrap Strap Pipe 1 In | AD8CXR 4HYC5 05003810252.875 "1"43SEK
ANVIL 0500381066 Enkelt håls lindningsbandsrör 1 1/2 In | AD8CXU 4HYC7 05003810663.437 "1-1 / 2 "42SEK
ANVIL 0500381082 Enkelhåls Wrap Strap Pipe 2 In | AD8CXV 4HYC8 05003810823.875 "2"58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500381041 Enkelt håls lindningsbandsrör 1 1/4 in
49SEK /enhet