Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560500183 Split Ring Hanger Pipe 3/8 In | AD8CXJ 4HYA7

ANVIL 0560500183 Split Ring Hanger Pipe 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AD8CXJ Modell: 0560500183Korsreferens: 4HYA7
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit ringhängare
FinishZink-pläterad
Längd1.625 "
MaterialGalvaniserad formbar
Max. Ladda180 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 8 "
Stångstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av icke-isolerade stationära rörledningar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560500183 Split Ring Hanger Pipe 3/8 In
49SEK /enhet