ANVIL 0811023605 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 3/4 Inch Size, Galvanized Malleable Iron | BU2DDY

ANVIL 0811023605 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 3/4 tums storlek, galvaniserat formbart järn

Artikel: BU2DDY Modell: 0811023605
83SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge 45 grader

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0311028203 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 2 tum Npt galvaniserad | AB8AJT 25CF53 0311028203Street Armbåge, 45 grader2"-20 grader till 150 grader F.926SEK
ANVIL 0311026603 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 1/8 In Npt Galvaniserad | AF8EGM 25CF45 0311026603Street Armbåge, 45 grader1 / 8 "-20 grader till 150 grader F.229SEK
ANVIL 0311026801 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 1/4 tum Npt galvaniserad | AF8EGN 25CF46 0311026801Street Armbåge, 45 grader1 / 4 "-20 grader till 150 grader F.187SEK
ANVIL 0311027007 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 3/8 tum Npt galvaniserad | AF8EGP 25CF47 0311027007Street Armbåge, 45 grader3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.202SEK
ANVIL 0311027205 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 1/2 tum Npt galvaniserad | AF8EGQ 25CF48 0311027205Street Armbåge, 45 grader1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.138SEK
ANVIL 0311027403 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 3/4 tum Npt galvaniserad | AF8EGR 25CF49 0311027403Street Armbåge, 45 grader3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.256SEK
ANVIL 0311027601 Street Elbow, 45 Deg. Böj, galvaniserat formbart järn | AF8EGT 25CF50 0311027601Street Armbåge, 45 grader1"-65 grader till 250 grader F.303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0811023605 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 3/4 tums storlek, galvaniserat formbart järn
83SEK /enhet