Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311028203 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 2 tum Npt galvaniserad | AB8AJT 25CF53

ANVIL 0311028203 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 2 tum Npt galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AB8AJT Modell: 0311028203Korsreferens: 25CF53

Få det Maj 22, Onsdag
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
926SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7155
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekTemp. RäckviddPris
ANVIL 0311026603 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 1/8 In Npt Galvaniserad | AF8EGM 25CF45 0311026603Street Armbåge, 45 grader1 / 8 "-20 grader till 150 grader F.229SEK
ANVIL 0311026801 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 1/4 tum Npt galvaniserad | AF8EGN 25CF46 0311026801Street Armbåge, 45 grader1 / 4 "-20 grader till 150 grader F.187SEK
ANVIL 0311027007 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 3/8 tum Npt galvaniserad | AF8EGP 25CF47 0311027007Street Armbåge, 45 grader3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.202SEK
ANVIL 0311027205 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 1/2 tum Npt galvaniserad | AF8EGQ 25CF48 0311027205Street Armbåge, 45 grader1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.138SEK
ANVIL 0311027403 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 3/4 tum Npt galvaniserad | AF8EGR 25CF49 0311027403Street Armbåge, 45 grader3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.256SEK
ANVIL 0311027601 Street Elbow, 45 Deg. Böj, galvaniserat formbart järn | AF8EGT 25CF50 0311027601Street Armbåge, 45 grader1"-65 grader till 250 grader F.303SEK
ANVIL 0311027809 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 1-1/4 tum Npt galvaniserad | AF8EGU 25CF51 0311027809Street Armbåge, 45 grader1.25 "-65 grader till 250 grader F.506SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311028203 Street Elbow, 45 Deg. Böj, 2 tum Npt galvaniserad
926SEK /enhet