Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 2400326043 Strut Pipe Clamp Pipe 3/4 In | AD8CYC 4HYD6

ANVIL 2400326043 Strut Pipe Clamp Pipe 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD8CYC Modell: 2400326043Korsreferens: 4HYD6
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderrörsklämma
MaterialGalvaniserat stål
Max. Ladda600 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av icke-isolerade stationära rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekPris
ANVIL 2400326027 Strut Pipe Clamp Pipe 1/2 In | AD8CYB 4HYD5 2400326027400 lb1 / 2 "45SEK
ANVIL 2400326068 Strut Pipe Clamp Pipe 1 In | AD8CYD 4HYD7 2400326068600 lb1"58SEK
ANVIL 2400326084 Strut Pipe Clamp Pipe 1 1/4 In | AD8CYE 4HYD8 2400326084600 lb1-1 / 4 "62SEK
ANVIL 2400326100 Strut Pipe Clamp Pipe 1 1/2 In | AD8CYF 4HYD9 2400326100800 lb1-1 / 2 "73SEK
ANVIL 2400326126 Strut Pipe Clamp Pipe 2 In | AD8CYG 4HYE1 2400326126800 lb2"82SEK
ANVIL 2400326142 Strut Pipe Clamp Pipe 2 1/2 In | AD8CYH 4HYE2 2400326142800 lb2-1 / 2 "96SEK
ANVIL 2400326167 Strut Pipe Clamp Pipe 3 In | AD8CYJ 4HYE3 2400326167800 lb3"104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 2400326043 Strut Pipe Clamp Pipe 3/4 In
46SEK /enhet