APACHE MILLS 38ZC97 Dräneringsmatta Svart med gul kant 3 fot 2 tum x 5 fot 4 tum | AH8TYV

APACHE MILLS 38ZC97 Dräneringsmatta svart med gul kant 3 fot 2 tum x 5 fot 4 tum

Finns i lager
Artikel: AH8TYV Modell: 38ZC97

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 278 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDräneringsmatta
Anti-Slip SurfaceJa
Anti-trötthetJa
StödmaterialGummi
FärgSvart med gul kant
Kanteravfasade
Längd5 '4 "
Matta rampmaterialGummi
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDräneringshål
Form av dräneringshålCircle
YtmaterialGummi
Tjocklek7 / 8 "
Bredd3 '2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.32
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)127.51
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnti-trötthetFärgKanterLängdMatta rampmaterialTjocklekBreddPris
APACHE MILLS 3937809203x5 Dräneringsmatta Svart 3 fot x 5 fot | AE9RNJ 6LUL1 3937809203x5JaSvartRakt5ft.Ingen ramp1 / 2 "3ft.1 285 kr
APACHE MILLS 3937801013x5 Dräneringsmatta Röd 3 fot x 5 fot | AE9RNN 6LUL5 3937801013x5NejRedRakt5ft.Ingen ramp1 / 2 "3ft.1 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APACHE MILLS 38ZC97 Dräneringsmatta svart med gul kant 3 fot 2 tum x 5 fot 4 tum
2 278 kr /enhet