APACHE MILLS 39372090032x39 Gummi entrématta svart 32 tum x 3 fot 3 tum | AE9RNU 6LUN0

APACHE MILLS 39372090032x39 Gummi entrématta svart 32 tum x 3 fot 3 tum

Finns i lager
Artikel: AE9RNU Modell: 39372090032x39Korsreferens: 6LUN0

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

837SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsmatta av gummi
AntimicrobialNej
StödmaterialGummi
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Inomhus UtomhusUtomhus
Längd3 '3 "
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterfingertopp
MattvävningFastämne
MaterialGummi
YtmaterialGummi
Tjocklek3 / 8 "
Bredd2 '8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4016910000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMatta ytmönsterMaterialTjocklekBreddPris
APACHE MILLS 7937609004x6 Gummi ingångsmatta svart 4 x 6 fot | AC8FXF 39R807 7937609004x66"RäffladGummi1 / 4 "4ft.1 374 kr
APACHE MILLS 39372090024x32 Gummimått Svart 2 fot x 32 tum | AE9RNT 6LUL9 39372090024x322 '8 "fingertoppGummi3 / 8 "2ft.475SEK
APACHE MILLS 39372090036x60 Gummi ingångsmatta svart 3 x 5 fot | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605ft.fingertoppGummi3 / 8 "3ft.1 462 kr
APACHE MILLS 7937609003x5 Gummi entrématta svart 3 x 5 fot | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ft.fingertoppGjutet gummi3 / 8 "3ft.834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APACHE MILLS 39372090032x39 Gummi entrématta svart 32 tum x 3 fot 3 tum
837SEK /enhet