DAYTON Slutarmonterade avgasfläktar


Dayton slutarmonterade frånluftsfläktar förbättrar luftcirkulationen och tar bort föroreningar i skolor, lagerlokaler, fabriker och lätta tillverknings- och monteringsområden. Dessa fläktar hjälper till att upprätthålla luftkvaliteten och kontrollera temperatur och luftfuktighetsnivåer, med justerbara luckor som säkerställer effektiv drift...på.Läs mer

Filter
Lager typ: Boll , Ramfinish: Aluminium , Rammaterial: Stål , Skyddsmaterial: Stål , Max. Omgivningstemperatur: 104 Deg. F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motorisolering: Klass B , Motortyp: PSC , Fas: 1 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 VAC , Wire Guard Finish: Pulverlackat
StilModellMax. DjupBlad Dia.blad~~POS=TRUNCMotorvarvtalAntal BladesAntal hastigheterBreddCFM @ 0.000-in. SPPris (ex moms)
A
484X36
--------1 497 SEK
RFQ
B
484X42
--------4 403 SEK
RFQ
B
484X48
--------8 492 SEK
RFQ
C
484X38
--------1 823 SEK
RFQ
D
484X39
--------2 610 SEK
RFQ
B
484X46
--------4 826 SEK
RFQ
B
484X43
--------4 433 SEK
RFQ
E
484X49
--------6 119 SEK
RFQ
B
484X44
--------4 599 SEK
RFQ
B
484X41
--------4 191 SEK
RFQ
F
484X37
8"10 "Aluminium1550 RPM5Variabel13-1 / 8 "CFM 6001 665 SEK
RFQ
G
484X47
15 "24 "Aluminium1075 RPM3127-1 / 8 "CFM 46005 332 SEK
RFQ
H
484X50
17 "36 "Galvaniserat stål825 RPM3139-1 / 8 "CFM 82258 022 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Slutarmonterade avgasfläktar fungerar genom att skapa en sugkraft inuti en byggnad genom att rotera fläktblad som drivs av en elmotor. Spjällaggregatet placeras på frånluftssidan av fläkten, som är installerad på en yttervägg.
  • När strömbrytaren slås på börjar motorn vrida fläktens blad, dra in luft genom de öppna luckorna och trycka ut den genom den öppna dörren. Luftkvaliteten inomhus förbättras av denna ventilationsprocess, som hjälper till att avlägsna gammal luft, fukt, lukt och föroreningar från byggnaden.
  • Luckorna stängs automatiskt när fläkten stängs av för att stoppa backdraft och inträde av yttre element. Slutarmonterade frånluftsfläktar kan få sin drift styrd manuellt eller på distans med hjälp av strömbrytare eller kontrollpaneler.

Funktioner

  • Dessa Dayton slutarmonterade avgasfläktar har blad gjorda av aluminium/stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • De har kullager för låg rotationsfriktion och klass B-isolerade, helt slutna luftkapslingar för ökad säkerhet.
  • Dessa Dayton slutarmonterade frånluftsfläktar tillåter vertikal montering för enkel installation.
  • De levererar hastigheter upp till 1550 rpm och tål en maximal temperatur på 104 grader F.
  • Dessa fläktar finns i 1/2, 1/3 och 1/25 hk varianter.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Vanliga frågor

Vad är spänningen för dessa Dayton slutarmonterade avgasfläktar?

De har en spänning på 115VAC vid 60 Hz.

Vad är det maximala luftflödet för dessa slutarmonterade frånluftsfläktar?

De erbjuder luftflöden på upp till 8860 cfm.

Hur underhåller jag en slutarmonterad frånluftsfläkt?

Regelbundet underhåll innebär att fläktbladen och luckorna rengörs för att avlägsna damm och skräp. Det är också viktigt att kontrollera och byta ut slitna delar, såsom motor eller remmar, efter behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?