APC AV SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph

Finns i lager
Artikel: AG7BTA Modell: BK500BLKKorsreferens: 4NZT2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)15 min. / 4 min.
Ledningslängd6ft.
Djup11.2 "
Typ av bildskärmLED
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Höjd6.5 "
Hz50/60
Inström12.0A
Inspänning120 VAC
MonteringGolv
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen6
Utloppstyp(3) UPS / Surge, (3) Surge
Utspänning120 VAC
Fas1
HamnarUSB
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP500VA
Överföringstid8 till 10 ms
UPS-typStandby
Watt300W
Bredd3.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.94
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8504409580

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering (nr)
    • Fax- / modemlinjeskydd (Ja)
    • Specialfunktioner: LED-indikatorer ger proaktiva meddelanden om byte av ström och UPS-förhållanden

Produktvarianter

ProduktModellAntal försäljningsställenLedningslängdDjupUtloppstypHamnarMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPWattBreddPris
APC AV SCHNEIDER ELEKTRISK BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4 BR700G66ft.12.2 "(3) UPS / Surge, (3) SurgeUSB700VA420W5.4 "3 283 kr
APC AV SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 Standby UPS-system, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m tum / 2.5 m tum reservtid | CD3YZG 426N95 BE600M175ft.4.1 "SurgeUSB, RJ45 Seriell, Smart Slot-330.0W10.8 "2 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph
3 165 kr /enhet