EATON Danfoss CV2-20-serien backventiler


Eaton Danfoss CV2-20-seriens backventiler förhindrar omvänt flöde i hydraulsystem. Dessa direktverkande skruv-in patronbackventiler av tallrikstyp passar in i trånga utrymmen och tillåter fritt flöde från port 1 till port 2. De klarar ett maximalt tryck på 210 bar (3000 psi) och är lämpliga för gen....hydraulvätskor för allmänna ändamål som uppfyller MIL-H-5606, SAE 10 & SAE 20 standarder. De överensstämmer med ISO renhetskod 18/16/13 mikron och förhindrar därmed kontaminering.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
565909
1 593 SEK
RFQ
A
566165
1 911 SEK
RFQ
A
02-161499
2 898 SEK
RFQ
B
565844
1 593 SEK
RFQ
A
565999
1 593 SEK
RFQ
A
566095
1 593 SEK
RFQ

Vanliga frågor

Vad är flödet för dessa Eaton Danfoss CV2-20-serie backventiler?

227 l/min (60 US gpm).

Vilken temperaturklass har dessa Eaton Danfoss CV2-20 Series backventiler?

De kan arbeta i temperaturer från -40 till 120 grader C (-40 till 248 grader F).

Vad är dessa Eaton Danfoss CV2-20 Series backventiler gjorda av?

De har ett aluminiumhus med Buna-N eller Viton tätning. De erbjuder härdade och jordade arbetsdelar för att minska läckage (upp till 0.3 ku.cm/min) och öka livslängden.

Vad är friflödesspricktrycket i dessa Eaton Danfoss CV2-20-serie backventiler?

Fritt flödesspricktryck i dessa backventiler hänvisar till det lägsta tryck som krävs för att öppna backventilen och tillåta vätska att strömma genom dem. Eaton Danfoss CV2-20-seriens backventiler har fritt flödesspricktryck som sträcker sig från 0.34 till 6.90 bar (5 till 100 psi).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?