Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 273-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEM 22PH97

APEX-TOOLS 273-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 tums skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WEM Modell: 273-1-5PKKorsreferens: 22PH97

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilTorq-Set
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1 15 / 16 "
Punktstorlek#1
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 265-0-5PK Power Bit #0 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEQ 22PJ04 265-0-5PK3.5 "#02 354 kr
APEX-TOOLS 265-5-5PK Power Bit #5 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEU 22PJ10 265-5-5PK3.5 "#52 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 273-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 tums skaft PK5
2 136 kr /enhet