Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 273-10-5PK Torq-set Power Bit #10 1.94 - Pack Of 5 | AE6NZZ 5UFE6

APEX-TOOLS 273-10-5PK Torq-set Power Bit #10 1.94 - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AE6NZZ Modell: 273-10-5PKKorsreferens: 5UFE6
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
1 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd1 15 / 16 "
BitstilTorq-Set
MaterialS2 stål
Total längd1 15 / 16 "
Punktstorlek#10
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypTorq-Set

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdPunktstorlekShank Dia.SkaftstorlekTypPris
APEX-TOOLS 170-5-5PK Skruvmejselbit Moment-set Power Drive #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5PK1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Torq-Set859SEK
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Torq-set Power Bit #1 2.75 - Pack Of 5 | AE6NZD 5UFC7 273B-1-5PK2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Flera (Set)1 823 kr
APEX-TOOLS 170-2-5PK Torq-set Power Bit #2 1.25 - Pack Of 5 | AE6NZF 5UFC9 170-2-5PK1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Torq-Set742SEK
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Torq-set Power Bit #2 2.75 - Pack Of 5 | AE6NZG 5UFD0 273B-2-5PK2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Flera (Set)1 938 kr
APEX-TOOLS 170-3-5PK fyrkantig kraftbit #3 1.25 - förpackning om 5 | AE6NZH 5UFD1 170-3-5PK1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set733SEK
APEX-TOOLS 273B-3-5PK fyrkantig kraftbit #3 2.75 - paket med 5 | AE6NZJ 5UFD2 273B-3-5PK2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set1 779 kr
APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - Pack Of 5 | AE6NZK 5UFD3 170-4-5PK1.25 "1.25 "#41 / 4 "1 / 4 "Torq-Set833SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 273-10-5PK Torq-set Power Bit #10 1.94 - Paket om 5
1 686 kr /enhet