Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 440-TX-25-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T25 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHZ 5RDN5

APEX-TOOLS 440-TX-25-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T25 1 tum - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AE6EHZ Modell: 440-TX-25-H-5PKKorsreferens: 5RDN5
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
720SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilSabotagebeständig Torx (R)
MaterialS2 stål
Total längd1"
PunktstorlekT25
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypTORX - TAMPERMOTSTÅND

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdPunktstorlekShank Dia.SkaftstorlekTypPris
APEX-TOOLS 440-TX-07X-5PK Torx Insert Bit T7 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHH 5RDL0 440-TX-07X-5PK1"1"T71 / 4 "1 / 4 "Torx386SEK
APEX-TOOLS 440-TX-08X-5PK Torx Insert Bit T8 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHJ 5RDL1 440-TX-08X-5PK1"1"T81 / 4 "1 / 4 "Torx342SEK
APEX-TOOLS 440-TX-09X-5PK Torx Insert Bit T9 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHK 5RDL2 440-TX-09X-5PK1"1"T91 / 4 "1 / 4 "Torx336SEK
APEX-TOOLS 440-TX-10X-5PK Torx Insert Bit T10 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHL 5RDL3 440-TX-10X-5PK1"1"T101 / 4 "1 / 4 "Torx335SEK
APEX-TOOLS 440-TX-15X-5PK Torx Insert Bit T15 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHM 5RDL4 440-TX-15X-5PK1"1"T151 / 4 "1 / 4 "Torx336SEK
APEX-TOOLS 440-TX-20X-5PK Torx Insert Bit T20 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHN 5RDL5 440-TX-20X-5PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx345SEK
APEX-TOOLS 440-TX-20X-250PK Torx Insert Bit T20 1 Inch - Pack Of 250 | AE6EHP 5RDL6 440-TX-20X-250PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx15 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-25-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T25 1 tum - förpackning om 5
720SEK /enhet