DAYTON Tidsfördröjningsreläer, 120VAC, Silverlegeringskontakter


Filter
Bastyp: Fyrkant , Spole VA-betyg: 2.6 , Spolevolt: 120 VAC , Kontaktmaterial: Silverlegering , Elektrisk koppling: Socket , Funktion: Vid fördröjning , Hz: 50/60 , Max. Tidsinställning: 100 timmar , Min. Tidsinställning: 0.1 sek. , Montering: Ansluta , Antal funktioner: 1
StilModellKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärNålarSocketPris (ex moms)
A
1EJN1
3A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1633 SEK
A
1EJL5
5ADPDT81EGR2746 SEK

Tidsfördröjningsreläer, 120VAC, Silverlegeringskontakter

Dayton tidsfördröjningsreläer är lämpliga för att styra öppning/stängning av kontakter i en enhet. Dessa enheter har en "på fördröjning"-funktion som styr driften (på/av) av enheten med minimala och maximala tidsinställningar. De kommer dessutom med silverlegeringskontakter för utmärkt termisk och elektrisk ledningsförmåga och har även insticksmontering för en säkrare anslutning. Välj från ett omfattande utbud av dessa fyrkantiga tidsfördröjningsreläer, tillgängliga i 8- och 14-stiftskonfigurationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?