Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK Skruvmejselbit T40 TorxAlign PK5 | AG9WAJ 22PG79

APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK Skruvmejselbit T40 TorxAlign PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WAJ Modell: 440-TX-40-W-5PKKorsreferens: 22PG79

Få det Maj 15, Onsdag
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
797SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilTorx (R) Rikta in
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1"
PunktstorlekT40
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 440-TX-15-W-5PK Skruvmejselbit T15 TorxAlign PK5 | AG9WAB 22PG72 440-TX-15-W-5PKT15792SEK
APEX-TOOLS 440-TX-25-W-5PK Skruvmejselbit T25 TorxAlign PK5 | AG9WAC 22PG73 440-TX-25-W-5PKT25790SEK
APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK Skruvmejselbit T10 TorxAlign PK5 | AG9WAH 22PG78 440-TX-10-W-5PKT10790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK Skruvmejselbit T40 TorxAlign PK5
797SEK /enhet