Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 445-00-15X-5PK Screwdriver Bit 2F-3R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9VYG 22PG17

APEX-TOOLS 445-00-15X-5PK Skruvmejselbit 2F-3R slitsad 1/4 skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9VYG Modell: 445-00-15X-5PKKorsreferens: 22PG17

Få det Maj 15, Onsdag
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodEffekt
Bitstilspår~~POS=TRUNC
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1.5 "
Punktstorlek2F-3R
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdBladbreddArtikelLängdMaterialTotal längdPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 445-0X slitsad skärbit 1 tum Längd 1/4 tum | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1 / 4 "Sätt in bit1"S2 stål1"3F-4R92SEK
APEX-TOOLS 445-2X slitsad skärbit 1 tum Längd 1/4 tum | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1 / 4 "Sätt in bit1"S2 stål1"6F-8R50SEK
APEX-TOOLS 327-1X slitsad skärbit 4f-5r 3.5 tums längd | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5 "0.034 "Power Bit3.5 "S2 stål3.5 "4F-5R110SEK
APEX-TOOLS 327-4X slitsad skärbit 8f-10r 3.5 tums längd | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5 "0.042 "Power Bit3.5 "S2 stål3.5 "8F-10R157SEK
APEX-TOOLS L-320X slitsad skärbit 5f-6r med sökare | AE9GCG 6JJK2 L-320X3.75 "0.036 "Power Bit3.75 "Rostfritt stål3.75 "5F-6R296SEK
APEX-TOOLS P-320X slitsad skärbit 8f-10r med Finder | AE9GCH 6JJK4 P-320X3.75 "0.042 "Power Bit3.75 "Rostfritt stål3.75 "8F-10R343SEK
APEX-TOOLS 445-1X-5PK Skruvmejselbit 4F-5R slitsad 1/4 skaft PK5 | AG9VVH 22PF23 445-1X-5PK--Sätt in bit-S2 stål1"4F-5R262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 445-00-15X-5PK Skruvmejselbit 2F-3R slitsad 1/4 skaft PK5
565SEK /enhet