Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBJ 22PH08

APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WBJ Modell: 49-25IPX-5PKKorsreferens: 22PH08

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilTorx (R) Plus
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1 15 / 16 "
PunktstorlekT25
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 49-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBG 22PH06 49-10IPX-5PK1 15 / 16 "T101 014 kr
APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBH 22PH07 49-20IPX-5PK1 15 / 16 "T201 025 kr
APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Power Bit T27 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBK 22PH09 49-27IPX-5PK1 15 / 16 "T271 007 kr
APEX-TOOLS 49-A-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WBY 22PH25 49-A-15IPX-5PK2.75 "T151 202 kr
APEX-TOOLS 49-B-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WCN 22PH42 49-B-10IPX-5PK3.5 "T101 303 kr
APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WCP 22PH43 49-B-15IPX-5PK3.5 "T151 230 kr
APEX-TOOLS 49-B-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 skaft PK5 | AG9WCQ 22PH44 49-B-20IPX-5PK3.5 "T201 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 skaft PK5
1 012 kr /enhet