HI-TECH DURAVENT 15 fot fläktslang med manschetter


Filter
Färg: Gul / svart , Slanglängd: 15ft. , Antal lager: 1 , Förstärkning: Spiralformad tråd , Typ: Blåsslang med manschetter
StilModellBöj RadiusSlangmaterialInuti Dia.Max. TryckDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
0615-0800-0566
5"Neoprenbelagd polyester8"6 psi-40 grader F till 250 grader F.4 539 SEK
A
0615-1200-0565
7.5 "Neoprenbelagd polyester12 "3 psi-40 grader F till 250 grader F.6 018 SEK
A
0615-1400-0565
8.5 "Neoprenbelagd polyester14 "2.5 psi-40 grader F till 250 grader F.6 281 SEK
B
0616-1600-0565
9.5 "Vinyl / laminat16 "2 psi-20 grader F till 180 grader F.5 249 SEK
A
0615-1600-0565
9.5 "Neoprenbelagd polyester16 "2 psi-40 grader F till 250 grader F.6 533 SEK
B
0616-1800-0565
10.5 "Vinyl / laminat18 "2 psi-20 grader F till 180 grader F.6 060 SEK
A
0615-1800-0565
10.5 "Neoprenbelagd polyester18 "2 psi-40 grader F till 250 grader F.7 753 SEK
A
0615-2000-0565
12 "Neoprenbelagd polyester20 "1 psi-40 grader F till 250 grader F.9 943 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?