Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Skruvmejselbit T60 Torx 5/8 skaft PK5 | AG9WCE 22PH33

APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Skruvmejselbit T60 Torx 5/8 skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WCE Modell: SZ-TX-60-A-5PKKorsreferens: 22PH33
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
1 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilTorx (R)
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1 9 / 16 "
PunktstorlekT60
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 5/8 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Skruvmejselbit T40 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWQ 22PF63 440-TX-40I-5PK1"T40404SEK
APEX-TOOLS 440-TX-15I-5PK Skruvmejselbit T15 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWR 22PF64 440-TX-15I-5PK1"T15400SEK
APEX-TOOLS 440-TX-20I-5PK Skruvmejselbit T20 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWT 22PF65 440-TX-20I-5PK1"T20407SEK
APEX-TOOLS 440-TX-27I-5PK Skruvmejselbit T27 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWU 22PF66 440-TX-27I-5PK1"T27400SEK
APEX-TOOLS 440-TX-30I-5PK Skruvmejselbit T30 Torx 1/4 skaft PK5 | AG9VWV 22PF67 440-TX-30I-5PK1"T30414SEK
APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK Skruvmejselbit T70 Torx 5/8 tums skaft | AG9WCA 22PH29 SZ-TX-70-A-1PK1 9 / 16 "T701 093 kr
APEX-TOOLS SZ-TX-90-A-1PK Torx Insert Bit T90 2 In | AG9WDX 22PH79 SZ-TX-90-A-1PK1 9 / 16 "T901 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Skruvmejselbit T60 Torx 5/8 skaft PK5
1 184 kr /enhet