Apollo 13-101-B-15 säkerhetsventil används i industriella miljöer för att säkerställa säker och kontrollerad tryckavlastning i system som hanterar vätskor, gaser eller ångor. Den förhindrar alltför hög tryckuppbyggnad, skyddar utrustning och personal från potentiella faror genom att släppa ut övertryck när förinställda gränser överskrider.
Funktioner:
- Den har en gjuten bronskropp för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Denna säkerhetsventil använder en EPDM-skiva för att säkerställa pålitlig tätning och vätskekompatibilitet.
- Den har en fjäder i rostfritt stål för hög spänst och lång livslängd även under krävande tryckförhållanden.
- Denna säkerhetsventil har tryckklasser från 5 till 15 psi.
- Den kan vätskor med värmekapacitet upp till 410000 XNUMX BTUh.
- Denna säkerhetsventil är utrustad med en bekväm testspak för snabb manuell testning och systemutvärdering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det förinställda tryckintervallet för Apollo 13-101-B-15 säkerhetsventil?
S. Den har ett fabriksinställt tryckområde på 15 psi.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en lämplig Apollo säkerhetsventil för min applikation?
S. De viktigaste nyckelfaktorerna är systemets maximalt tillåtna arbetstryck (MAWP), typen av vätska eller gas som hanteras, flödeshastigheter, temperatur och specifika industribestämmelser.
F. Vad är driftstemperaturintervallet för Apollo 13-101-B-15 säkerhetsventiler?
S. Den har ett driftstemperaturområde på 0 till 250 grader F.