Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 13-101-B-05 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 5 Psi | AC8WAR 3EEY6

APOLLO VALVES 13-101-B-05 Säkerhetsventil 3/4 tum 5 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8WAR Modell: 13-101-B-05Korsreferens: 3EEY6
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
677SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialGjutet brons
SkivmaterialEPDM
Fabriksinställt tryck5 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden2.875 "
Total längd2.187 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 15 psi
SittmaterialEPDM
VårmaterialRostfritt stål
Ångkapacitet333 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFabriksinställt tryckArtikelTotal längdTemp. RäckviddPris
APOLLO VENTILER 13-101-B-15 Säkerhetsventil, gjuten brons, MNPT, FNPT, 3/4 tums inlopp, 3/4 tums utlopp | AC8WAL 3EEY1 13-101-B-15Bronze15 psiSäkerhetsavlastningsventil2 3 / 16 "0 grader till 250 grader. F684SEK
APOLLO VENTILER 13-101-B-10 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 10 Psi brons | AC8WAT 3EEY7 13-101-B-10Gjutet brons10 psiSäkerhetsavlastningsventil2.187 "0 grader till 250 grader F.681SEK
APOLLO VENTILER 13101A4 Avlastningsventil, 3/4 tums storlek, 4 Psi, brons | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Reliefventil--1 520 kr
APOLLO VENTILER 13101B06 Avlastningsventil, 3/4 tums storlek, 6 Psi, brons | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Reliefventil--1 520 kr
APOLLO VENTILER 13101B06Q Avlastningsventil, 3/4 tums storlek, 6 Psi, brons | BN9WHT 13101B06Q--Reliefventil--2 085 kr
APOLLO VENTILER 13101B07 Avlastningsventil, 3/4 tums storlek, 7 Psi, brons | BN9WHU 13101B07--Reliefventil--1 507 kr
APOLLO VENTILER 13101B05A Avlastningsventil, 3/4 tums storlek, 5 Psi, brons | BN9WHV 13101B05A--Reliefventil--1 507 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 13-101-B-05 Säkerhetsventil 3/4 tum 5 Psi
677SEK /enhet