APOLLO VALVES 13-100-serien lågtrycksångsäkerhetsventiler


Filter
Ansökan: Lågtrycksånguppvärmning och försörjningspannor , BtuH: 410000 XNUMX BtuH , Skivmaterial: EPDM , Höjd: 2 7 / 8 " , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Inloppstyp: MNPT , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: FNPT , Totala höjden: 2.875 " , Tryckområde: 5 till 15 psi , Sätesmaterial: EPDM , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Testspak: Ja
StilModellBody MaterialFabriksinställt tryckArtikelTotal längdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
13101B06Q
--Reliefventil--2 085 SEK
A
13101B05A
--Reliefventil--1 507 SEK
A
13101B10Q
--Reliefventil--1 804 SEK
A
13101B15Q
--Reliefventil--1 804 SEK
A
13101A4
--Reliefventil--1 520 SEK
A
13101B06
--Reliefventil--1 520 SEK
A
13101B07
--Reliefventil--1 507 SEK
A
13101B08
--Reliefventil--1 520 SEK
A
13101B10A
--Reliefventil--1 250 SEK
A
13101B12
--Reliefventil--1 505 SEK
A
13101B11
--Reliefventil--1 219 SEK
A
13-101-B-15
Bronze15 psiSäkerhetsavlastningsventil2 3 / 16 "0 ° till 250 ° F684 SEK
A
13-101-B-10
Gjutet brons10 psiSäkerhetsavlastningsventil2.187 "0 grader till 250 grader F.681 SEK
A
13-101-B-05
Gjutet brons5 psiSäkerhetsavlastningsventil2.187 "0 grader till 250 grader F.677 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?