Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 20-350-00 Vattenmätare Automatisk 1/2 Inch Mnpt Brons | AB9NRJ 2EEU5

APOLLO VALVES 20-350-00 Vattenmätare Automatisk 1/2 Inch Mnpt Brons

Finns i lager
Artikel: AB9NRJ Modell: 20-350-00Korsreferens: 2EEU5
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
2 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenmätare
Body MaterialBronze
Centrum till mittlängd14 "
förbindelseMNPT
Glaslängd12 "
Max. Tryck400 psig vid 100 grader F.
Max. Temp.400 grader F
MönsterAutomat
Rörstorlek1 / 2 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Packningar (EPDM)
    • Glasrör OD (5/8 ")
    • Antal skyddsstänger (4)
    • Stamförpackning (TFE)

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialPris
APOLLO VENTILER 20-351-00 Vattenmätare Automatisk 1/2 Inch Mnpt Brons | AB9NRK 2EEU6 20-351-00Sammansättning2 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 20-350-00 Vattenmätare Automatisk 1/2 Inch Mnpt Brons
2 335 kr /enhet