Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 30LF03701PR Grindventil 1-1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WPF 36N640

APOLLO VALVES 30LF03701PR grindventil 1-1/2 tum låg blybrons

Finns i lager
Artikel: AC6WPF Modell: 30LF03701PRKorsreferens: 36N640
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
3 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF 372
AnslutningstypPresse
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd6.125 "
Max. Vätsketemp.0 grader till 250 grader F.
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1.5 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret9-5 / 64 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris
APOLLO VENTILER 30LF00301PR Grindventil 1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Stigande1 419 kr
APOLLO VENTILER 30LF00401PR grindventil 3/4 tum Lågt bly Brons | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Stigande1 603 kr
APOLLO VENTILER 30LF00701PR Grindventil 1-1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5 / 64 "Stigande3 505 kr
APOLLO VENTILER 30LF00801PR Grindventil 2 tum Lågt bly Brons | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9 / 32 "Stigande5 293 kr
APOLLO VENTILER 30LF03301PR Grindventil 1/2 tum Lågt bly Brons | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Icke-stigande1 323 kr
APOLLO VENTILER 30LF03401PR grindventil, 3/4 tum, blyfri brons | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Icke-stigande1 498 kr
APOLLO VENTILER 30LF03501PR Grindventil 1 tum Lågt bly Brons | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Icke-stigande1 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 30LF03701PR grindventil 1-1/2 tum låg blybrons
3 347 kr /enhet