Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 36ELF11401T Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum | AD3LWY 40D784

APOLLO VALVES 36ELF11401T Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LWY Modell: 36ELF11401TKorsreferens: 40D784
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
1 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypEn enda union FNPT
Höjd6"
Längd4.5 "
MaterialBlyfri brons
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde15 till 75 psi
SilNej
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.85
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypAnslutningstypHöjdLängdMaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
APOLLO VENTILER 36ELF10301PR Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRHög kapacitetPresse4.75 "5.5 "Brons med låg bly250 psi180 grader F1 / 2 "1 587 kr
APOLLO VENTILER 36ELF10401PR Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRHög kapacitetPresse4.75 "5 25 / 32 "Brons med låg bly250 psi180 grader F3 / 4 "1 638 kr
APOLLO VENTILER 36ELF10501PR Vattentrycksreduceringsventil 1 tum | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRHög kapacitetPresse4.75 "5 29 / 32 "Brons med låg bly250 psi180 grader F1"1 880 kr
APOLLO VENTILER 36ELF10301T Vattentrycksreduceringsventil, brons, 1/2 tum, FNPT, 3-5/8 tum längd | AD3LWR 40D776 36ELF10301TStandardFNPT6"3 5 / 8 "Blyfri brons400 psi180 Deg. F1 / 2 "1 427 kr
APOLLO VENTILER 36ELF10401T Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum | AD3LWT 40D778 36ELF10401TStandardFNPT6"3.625 "Blyfri brons400 psi180 grader F3 / 4 "1 470 kr
APOLLO VENTILER 36ELF10501T Vattentrycksreduceringsventil 1 tum | AD3LWU 40D780 36ELF10501TStandardFNPT6"3.625 "Blyfri brons400 psi180 grader F1"1 730 kr
APOLLO VENTILER 36ELF11301S Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum | AD3LWV 40D781 36ELF11301SStandardEnstaka facklödare x FNPT6"4.5 "Blyfri brons400 psi180 grader F1 / 2 "1 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 36ELF11401T Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum
1 514 kr /enhet