APOLLO VENTILER 36H-208-01 Vattentrycksreduceringsventil 2 tum | AE9LCR 6KJ96

APOLLO VALVES 36H-208-01 Vattentrycksreduceringsventil 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LCR Modell: 36H-208-01Korsreferens: 6KJ96

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypFNPT
Höjd12.5 "
Längd7.625 "
MaterialBronze
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek2"
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilNej
VentiltypSuperkapacitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.18
Fartygets höjd (cm)44.2
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 36H-208-01 är en reduceringsventil med hög kapacitet som är lämplig för att kontrollera inloppsvattentrycket för att skydda VVS-komponenterna från höga tryck.
    • Den har en integrerad bypassavlastningsanläggning för att förhindra termiska utvidgningar nedströms och en tät fjäderbur för enkel valvinstallation.
    • Den nedre åtkomstkonstruktionen för denna Apollo-reduceringsventil möjliggör enkel rengöring i raden eller byte av EPDM-sätet vid tårar.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdMax. Temp.RörstorlekPris
APOLLO VENTILER 36H-203-01 Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum | AE9LCL 6KJ91 36H-203-017"Ventil för reducering av vattentryck4"180 grader F1 / 2 "2 642 kr
APOLLO VENTILER 36H-204-01 Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum | AE9LCM 6KJ92 36H-204-017"Ventil för reducering av vattentryck4"180 grader F3 / 4 "2 773 kr
APOLLO VENTILER 36H-205-01 Vattentrycksreduceringsventil, brons, 1 tum FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36H-205-017 1 / 2 "Ventil för reducering av vattentryck4 11 / 16 "180 Deg. F1"3 663 kr
APOLLO VENTILER 36H-206-01 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum | AE9LCP 6KJ94 36H-206-0110 "Ventil för reducering av vattentryck6.5 "180 grader F1.25 "10 658 kr
APOLLO VENTILER 36H-207-01 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/2 tum | AE9LCQ 6KJ95 36H-207-0110 "Ventil för reducering av vattentryck6.5 "180 grader F1.5 "12 203 kr
APOLLO VENTILER 36H21302 Ventil, pressreducerande | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Tryckreduceringsventil---5 940 kr
APOLLO VENTILER 36H21301 Ventil, pressreducerande, 1/2 tums storlek | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Tryckreduceringsventil---5 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 36H-208-01 Vattentrycksreduceringsventil 2 tum
14 826 kr /enhet