A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , CFM @ 4.000-In. SP: 16,852 , Djup: 60-7 / 8 " , Höjd: 72.125 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 39 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motortyp: Tre fas , Uttagshöjd: 39.25 " , Uttagsbredd: 28.5 " , Fas: 3 , Rotation: CW , Axel Dia.: 1-15 / 16 " , Typ: Bakåtlutad remdrift med drivpaket , Spänning: 230/460 , Hjuldiameter: 36 1 / 2 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 13 1 / 16 " , Bredd: 62.125 "
Fläkt 36 1/2 tum
Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhölje med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har en trefasmotor och en 36-1/2 tums diameter bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Deras remdrivningsdesign ger flexibilitet vad gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 700 till 1010 rpm.