APOLLO VENTILER 36HLF20601 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum | AD3LXL 40D796

APOLLO VALVES 36HLF20601 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LXL Modell: 36HLF20601Korsreferens: 40D796

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypFNPT
Höjd10 "
Längd6.75 "
MaterialBlyfri brons
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1.25 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilNej
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.95
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 36HLF20301 Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Ventil för reducering av vattentryck4.125 "1 / 2 "3 874 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20401 Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Ventil för reducering av vattentryck4.125 "3 / 4 "4 468 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20501 Vattentrycksreduceringsventil 1 tum | AD3LXK 40D795 36HLF205017.5 "Ventil för reducering av vattentryck4 13 / 16 "1"4 778 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20701 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/2 tum | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Ventil för reducering av vattentryck6.75 "1.5 "11 511 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20801 Vattentrycksreduceringsventil 2 tum | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Ventil för reducering av vattentryck8.125 "2"15 631 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20901 Vattentrycksreduceringsventil 2-1/2 tum | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Ventil för reducering av vattentryck8.125 "2.5 "20 244 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20001 Vattentrycksreduceringsventil 3 tum | AD3LXQ 40D801 36HLF2000115 13 / 100 "Ventil för reducering av vattentryck10.375 "3"34 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20601 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum
10 310 kr /enhet