APOLLO VENTILER 36HLF20001 Vattentrycksreduceringsventil 3 tum | AD3LXQ 40D801

APOLLO VALVES 36HLF20001 Vattentrycksreduceringsventil 3 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LXQ Modell: 36HLF20001Korsreferens: 40D801

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypFNPT
Höjd15 13 / 100 "
Längd10.375 "
MaterialBlyfri brons
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3"
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilNej
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.97
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)95.25
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 36HLF20301 Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Ventil för reducering av vattentryck4.125 "1 / 2 "3 874 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20401 Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Ventil för reducering av vattentryck4.125 "3 / 4 "4 468 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20501 Vattentrycksreduceringsventil 1 tum | AD3LXK 40D795 36HLF205017.5 "Ventil för reducering av vattentryck4 13 / 16 "1"4 778 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20601 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "Ventil för reducering av vattentryck6.75 "1.25 "10 310 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20701 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/2 tum | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Ventil för reducering av vattentryck6.75 "1.5 "11 511 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20801 Vattentrycksreduceringsventil 2 tum | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Ventil för reducering av vattentryck8.125 "2"15 631 kr
APOLLO VENTILER 36HLF20901 Vattentrycksreduceringsventil 2-1/2 tum | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Ventil för reducering av vattentryck8.125 "2.5 "20 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20001 Vattentrycksreduceringsventil 3 tum
34 748 kr /enhet