Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 36LF50601 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum | AD3LYW 40D829 / 36LF-506-01

APOLLO VALVES 36LF50601 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LYW Modell: 36LF50601Korsref.: 40D829 / 36LF-506-01
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
5 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypDubbel facklöd
Höjd8 8 / 9 "
Längd7.75 "
MaterialBlyfri brons
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1.25 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilNej
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8375
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHöjdArtikelLängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 36LF10301 Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301En enda union FNPT5 8 / 9 "Ventil för reducering av vattentryck4 57 / 64 "1 / 2 "1 866 kr
APOLLO VENTILER 36LF10401 Vattentrycksreduceringsventil 3/4 tum | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401En enda union FNPT5 8 / 9 "Ventil för reducering av vattentryck4 57 / 64 "3 / 4 "1 898 kr
APOLLO VENTILER 36LF10501 Vattentrycksreduceringsventil 1 tum | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501En enda union FNPT6 8 / 9 "Ventil för reducering av vattentryck5.5 "1"2 492 kr
APOLLO VENTILER 36LF10601 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601En enda union FNPT8 8 / 9 "Ventil för reducering av vattentryck6.5 "1.25 "6 225 kr
APOLLO VENTILER 36LF10701 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/2 tum | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701En enda union FNPT8 8 / 9 "Ventil för reducering av vattentryck6.625 "1.5 "7 138 kr
APOLLO VENTILER 36LF10801 Vattentrycksreduceringsventil 2 tum | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801En enda union FNPT11.5 "Ventil för reducering av vattentryck8.5 "2"12 399 kr
APOLLO VENTILER 36LF20301 Vattentrycksreduceringsventil 1/2 tum | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "Ventil för reducering av vattentryck4"1 / 2 "1 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 36LF50601 Vattentrycksreduceringsventil 1-1/4 tum
5 409 kr /enhet