SOLBERG Filterelement


Filter
Typ: Bytpatron
StilModellHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
816
1 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "312 SEK
B
814
1 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "338 SEK
C
02
1"-1-1 / 8 "83 SEK
D
04
1"-2-1 / 4 "116 SEK
E
802
1.5 "3 / 8 "1-1 / 8 "351 SEK
F
812
1.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "377 SEK
G
806
1.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "365 SEK
H
828
1.75 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "300 SEK
I
808
1.125 "1 / 2 "1 1 / 2 "365 SEK
J
10TM
1.375 "-4"163 SEK
K
06
1.375 "-3"119 SEK
L
15
2 5 / 16 "3"4-3 / 8 "215 SEK
M
14
2 5 / 16 "3"4-3 / 8 "142 SEK
N
832
2 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "356 SEK
O
826
2 13 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "347 SEK
P
868
2 15 / 16 "2-3 / 8 "3-11 / 16 "525 SEK
Q
820
2"11 / 16 "2-5 / 16 "338 SEK
R
825
2.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "294 SEK
S
838
2.75 "2-3 / 8 "3-5 / 16 "378 SEK
T
844
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "374 SEK
U
845
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "480 SEK
V
843
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "320 SEK
W
804
2.437 "3 / 8 "1-1 / 8 "365 SEK
X
818
2.437 "11 / 16 "2-5 / 16 "338 SEK
Y
810
2.437 "1 / 2 "1 1 / 2 "365 SEK
Z
830
2.875 "1"2-1 / 2 "312 SEK
A1
847
3 15 / 16 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "639 SEK
B1
846
3 15 / 16 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "360 SEK
C1
874
3.5 "6"8-1 / 2 "2 002 SEK
D1
834
4.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "503 SEK
E1
19P
4.75 "3"4-3 / 8 "396 SEK
F1
18P
4.75 "3"4-3 / 8 "252 SEK
G1
31P
4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "582 SEK
H1
849
4.875 "2-9 / 16 "5"549 SEK
I1
858
4.875 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "700 SEK
J1
859
4.875 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "1 124 SEK
K1
854
5 1 / 3 "1 / 2 "1 1 / 2 "421 SEK
L1
840
5.625 "1-3 / 4 "3-5 / 8 "698 SEK
M1
836
6 9 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 4 "532 SEK
N1
862
6.437 "5-11 / 16 "8-3 / 8 "1 218 SEK
O1
863
6.437 "5-11 / 16 "8-3 / 8 "1 647 SEK
P1
857
7 11 / 16 "7-11 / 16 "10 "2 928 SEK
Q1
856
7 11 / 16 "7-11 / 16 "10 "1 851 SEK
R1
851
8.75 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "1 030 SEK
S1
231P
9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "1 050 SEK
T1
235P
9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "1 593 SEK
U1
238
10 "4-7 / 8 "9-1 / 4 "2 158 SEK
V1
239
10 "4-7 / 8 "9-1 / 4 "3 312 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?