Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 41-440-01 Luftkran Fnpt x Fnpt Storlek 1/4 tum | AB9NVV 2EFE7

APOLLO VALVES 41-440-01 Air Cock Fnpt x Fnpt Storlek 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB9NVV Modell: 41-440-01Korsreferens: 2EFE7
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkran
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typSpak
Slang inuti Dia.Ingen
Max. Tryck80 PSIG
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 500 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Underdel (fjäder)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 41-440-01 Air Cock Fnpt x Fnpt Storlek 1/4 tum
213SEK /enhet