APOLLO VENTILER 4ALF205A2F Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD3LZR 40D854 / 4ALF-205-A2F

APOLLO VALVES 4ALF205A2F Reducerat tryck Zon Backflow Preventer

Finns i lager
Artikel: AD3LZR Modell: 4ALF205A2FKorsreferens: 40D854 / 4ALF-205-A2F

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Body MaterialBlyfri brons
förbindelseNPT
Höjd8"
Längd14.63 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek1"
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6925
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 4ALF203A2F Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD3LZP 40D852 / 4ALF-203-A2F 4ALF203A2F7.125 "Minskad press. Zonmontering11.125 "1 / 2 "2.875 "7 666 kr
APOLLO VENTILER 4ALF204A2F Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD3LZQ 40D853 / 4ALF-204-A2F 4ALF204A2F7.375 "Minskad press. Zonmontering12.75 "3 / 4 "3.12 "7 908 kr
APOLLO VENTILER 4ALF206T2F Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD3LZT 40D855 / 4ALF-206-T2F 4ALF206T2F9.875 "Minskad press. Zonmontering18.625 "1.25 "5.125 "14 062 kr
APOLLO VENTILER 4ALF207T2F Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD3LZU 40D856 / 4ALF-207-T2F 4ALF207T2F9.875 "Minskad press. Zonmontering18.75 "1.5 "5.125 "15 885 kr
APOLLO VENTILER 4ALF208T2F Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AD3LZV 40D857 / 4ALF-208-T2F 4ALF208T2F11 "Minskad press. Zonmontering21.125 "2"5.875 "16 763 kr
APOLLO VENTILER 4ALF20903 Ventil för reducerat tryck, 2-1/2 tums storlek, hona x hona | BP3CEZ 4ALF20903-Återflödeshämmare---46 888 kr
APOLLO VENTILER 4ALF20G01 reducerat tryckventil, 10 tums storlek | BP3JHX 4ALF20G01-Återflödeshämmare---426 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF205A2F Reducerat tryck Zon Backflow Preventer
8 044 kr /enhet