Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 4NLF3A44B Dubbel backventil 3/4 tum Npt blyfri brons | AD3LZX 40D861

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Dubbel backventil 3/4 tum Npt blyfri brons

Finns i lager
Artikel: AD3LZX Modell: 4NLF3A44BKorsreferens: 40D861
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
882SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventil
ComplianceNSF 372
AnslutningstypNPT
Längd4.375 "
MaterialBlyfri brons
Max. Temp.180 grader F
Max. Vattentryck175 psi
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdStorlekPris
APOLLO VENTILER 4NLF3A22A Dubbel backventil 3/8 tum Npt blyfri brons | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "870SEK
APOLLO VENTILER 4NLF3S65A Dubbel backventil 1 tum Swv x Npt blyfri brons | AD3LZZ 40D865 4NLF3S65ASWV X NPT4.75 "1"1 238 kr
APOLLO VENTILER 4NLF3A22AC Dual Check, 3/8 Inch NPT, Brons | BP4LRW 4NLF3A22AC---1 986 kr
APOLLO VENTILER 4NLF3S65B Dual Check, 1 x 1 tum Storlek MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---2 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Dubbel backventil 3/4 tum Npt blyfri brons
882SEK /enhet