APOLLO VENTILER 50-503-02 Gaskran Storlek 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9

APOLLO VALVES 50-503-02 Gas Cock Storlek 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu

Artikel: AB9NRU Modell: 50-503-02Korsreferens: 2EEV9

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaskran
Body MaterialBronze
BtuH3,250,000
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck1/2 psig
Total längd3 21 / 32 "
Rörstorlek1-1/4" x 1-1/4"
Temp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.34
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHTotal längdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 5080301 Gas Cock Storlek 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01 50803017,800,0005.875 "2-1/2" x 2-1/2"6 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 50-503-02 Gas Cock Storlek 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu