Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 511EDBKMAA0125 Pop säkerhetsventil 3/4 x 1-1/4in 125psi | AA9DVN 1CMZ8

APOLLO VALVES 511EDBKMAA0125 Pop säkerhetsventil 3/4 x 1-1/4in 125psi

Finns i lager
Artikel: AA9DVN Modell: 511EDBKMAA0125Korsreferens: 1CMZ8
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
3 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPOP säkerhetsventil
Body MaterialBronze
Skivmaterial316 Stainless Steel
Fabriksinställt tryck125 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.25 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden9"
tryck~~POS=TRUNC15 till 300 psi
SittmaterialMetall
VårmaterialRostfritt stål
Ångkapacitet1539 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.43
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypBody MaterialSkivmaterialTotala höjdenTotal längdtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddTestspakPris
APOLLO VENTILER 511DCDKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel7.5 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej3 200 kr
APOLLO VENTILER 511DDDKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 3/4in 150 Psi Brons | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel7.5 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej3 268 kr
APOLLO VENTILER 511EDBKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel9"-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej3 808 kr
APOLLO VENTILER 511EEBKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 Inch 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel9"-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej3 696 kr
APOLLO VENTILER 511FEBKMAA0150 Pop säkerhetsventil 1 x 1-1/2 tum 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel10.25 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej4 609 kr
APOLLO VENTILER 511GFBKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 1-1/4 x 2 Inch 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel13.25 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej5 380 kr
APOLLO VENTILER 511HGBKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel15 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej10 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 511EDBKMAA0125 Pop säkerhetsventil 3/4 x 1-1/4in 125psi
3 808 kr /enhet